溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。
溶接時に発生するアーク光を遮光します。
プラスチックの為、湿気に強いです。
鉄板のフローターとして使用します。
素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。
種類手持ち面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等
材質(磁石)フェライト
吸着力(N)110
ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170
質量(g)490
材質鉄
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
直流TIG溶接機ポジティグDC160にEC限定モデルの溶接面FIELDERまたは直流TIG溶接機ポジティグDC160にガス調整器キット、溶接面FIELDERをセットしたお得なキャンペーン。別途、アルゴンガスボンベをご用意いただくことで、すぐにTIG溶接が開始できます。フロント操作パネルにあるボタンとダイヤルの操作で、TIG溶接(高周波スタート/リフトスタート/パルス機能/スポット機能)及び、MMA手棒溶接(ホルダ付コード別売)の設定ができます。TIG溶接のパラメータを詳細に設定することが可能です。溶接時間と溶接間隔の時間を指定してTIG溶接ができるので、入熱による材料のひずみを少なく、また通常のTIG溶接より溶接作業が簡易です。別売のホルダ付コード(型式:STD-HLD2)の使用でMMA手棒溶接ができます。
用途溶接作業。
仕様適用TIG溶接棒:軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒) / ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)
質量(kg)13.5
コード長さ(m)電源ケーブル2(接地3P-250V-20Aプラグ付) / アースクリップコード2 / TIG用トーチコード4
定格周波数(Hz)50 / 60
定格入力電圧(V)単相100 / 200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SPT-160DCG:172×419×290
定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3 / (TIG溶接200V)25 / (MMA100V)22.2 / (MMA200V)28.9
定格使用率(%)(100V)60 / (200V)30
定格出力電流(TIG溶接100V)100A / (TIG溶接200V)165A / (MMA100V)60A / (MMA200V)135A
定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53 / (TIG溶接200V)5 / (MMA100V)2.22 / (MMA200V)5.78
アーキュリー120ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード