39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみ
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。 切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)5~15 口径(Φmm)0.9 使用ガスアセチレン 火口番号2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器用火口
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。 接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)20~40 口径(Φmm)1.3 火口番号2
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみ
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
3,898 税込4,288
欠品中

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)1~20 口径(Φmm)1 火口番号1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器本体のみ
LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器 使用ガスLPG 質量(g)860 タイプ大型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ガス用溶断器直結プラグ
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。 オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみ
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器 使用ガスLPG タイプ中型
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#1
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

EH-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0~60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
899 税込989
当日出荷

ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。 材質ステンレス製
1個
589 税込648
当日出荷

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類自動遮光面 仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源ソーラー+単4電池×1個 使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm)96×40 反応速度(秒)1/25000 感度調整ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)酸素用直線ジョイント
酸素、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。 酸素用直線ジョイントです。メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
509 税込560
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレン調整器
アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。 使用ガスアセチレン
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10M
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。 長さ(m)10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレンホース 10M
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。 長さ(m)10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)保護メガネ単式自在#3~4
溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)酸素用溶断器直結プラグ
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみ
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
799 税込879
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。 材質真鍮
1個
668 税込735
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)0.9 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
699 税込769
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質 最大積載量(kg)60 本体質量(kg)17 寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430 機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ 引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷