「ガス溶接用 保護メガネ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1セット
¥109,980
税込¥120,978
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード