一人でも持ち運べる大きさと重さ。
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。
急速充電回路内蔵2時間で充電完了。
溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)10~30
切替方式(電流)2段階
周波数(Hz)50/60
定格出力電流(A)130
定格入力(kVA)1.0
冷却方式強制空冷
適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2
定格負荷電圧(V)DC26.5
定格出力電圧(V)DC36(最大25A)
充電方式準定電力+定電圧方式
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード