12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM-10C プロメ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
トラスコ品番818-5947 電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10 本体質量(g)102 有効視野(mm)92×34 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)10000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

PM-10CB 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ 付属品取付スプリング 適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799 【遮光フィルター】青 電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池 本体質量(g)102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8 遮光度#9~#13 主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接 遮光速度(秒)1/10000 アズワン品番64-8642-59 視野領域寸法(mm)92×34
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5 遮光速度(秒)1/10000
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 感度調整7段階調整 戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm)96×34 電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能戻り速度【オートモード】機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8 本体質量(g)60 対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様電池残量表示モード 関連資料(7.26MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。 仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6 遮光フィルタ:トゥルーカラー 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個) 遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 遮光速度(秒)1/25000 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。 仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 遮光フィルタ:トゥルーカラー 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個) 遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 遮光速度(秒)1/25000 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整) 感度調整7段階調整 戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm)96×34 電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8 本体質量(g)60 対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様グラインドモード機能 関連資料(7.26MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1袋(3枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ