溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
材質(本体)スチール
材質(磁石)フェライト
使用角度(°)45/90/135
磁力スイッチ:有
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
使用角度(°)45/90/135
材質(本体)スチール
材質(磁石)フェライト
磁力スイッチ:無し
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)64×60×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
磁力スイッチ:有
アンペア適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット六角ホルダー 溶接用
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
材質(本体)スチール
材質(磁石)フェライト
使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150
磁力スイッチ:有
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。
仕様磁力のON/OFF機能付き
材質鉄
種類磁石:フェライト
保持角度(°)90
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。
使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に
仕様磁力スイッチ付き
材質(本体)スチール
吸着力(N)392
材質(磁石)ネオジム
アンペア(適合)300Aまで
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
寸法(mm)152×130×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)539
材質(磁石)ネオジウム
使用角度(°)45/90/135
磁力スイッチ:有
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
寸法(mm)144×87×24
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
使用角度(°)15~210(自在)
磁力スイッチ:有
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)スチール
吸着力(N)490
使用磁石ネオジム
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)スチール
吸着力(N)490
使用磁石ネオジム
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。
適合アンペア:600Aまで
材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム
寸法(mm)95×55×62
スイッチ磁力:有
吸着力(N)686
本体質量(g)560
接続ボルトM12
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)スチール
吸着力(N)166
使用磁石ネオジム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)スチール
吸着力(N)245
使用磁石フェライト
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)スチール
吸着力(N)490
使用磁石フェライト
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等
材質(磁石)フェライト
吸着力(N)110
ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170
質量(g)490
材質鉄
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード