溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)64×60×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
磁力スイッチ:有
アンペア適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。
使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に
仕様磁力スイッチ付き
材質(本体)スチール
吸着力(N)392
材質(磁石)ネオジム
アンペア(適合)300Aまで
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。
適合アンペア:600Aまで
材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム
寸法(mm)95×55×62
スイッチ磁力:有
吸着力(N)686
本体質量(g)560
接続ボルトM12
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード