16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。 仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 遮光フィルタ:トゥルーカラー 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個) 遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 遮光速度(秒)1/25000 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

仕様電源手動on/自動off 材質ポリプロピレン 質量(g)570 電源ソーラー電池+リチウム電池2個 センサー2箇所 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ) 遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13 視界範囲(mm)W100×H60 切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210 赤外線・紫外線保護#16以下 感度調整4段階切替 動作温度(℃)-5~55 遮光速度(秒)1/30000 保管温度(℃)-20~70
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類自動遮光面 仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源ソーラー+単4電池×1個 使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm)96×40 反応速度(秒)1/25000 感度調整ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EB-300G 液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。 仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下 トラスコ品番818-9274 セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 切換時間1/25000 秒 動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

EB-200A2B 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm)W240×D305×H207 種類溶接面(かぶり式) 電源単4電池×2本+ソーラー電池 センサー2個 遮光度#9~#13 視野98×44mm 感度調整大槍式/無段階 遮光速度(秒)1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。 仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動 付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1 種類自動溶接遮光面 電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1) センサー2箇所 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76 視界範囲(mm)96×39 戻り速度(秒)0.1~1.0 感度調整内部無段階調整 遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル) 遮光速度(秒)1/25000 最高操作温度(℃)-20~+70 許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FD-200 液晶式自動遮光面 フィールダー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨 面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系 モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド) 視界範囲(mm)W98×H44 遮光速度(秒)1/25000 遮光度遮光前3.5/遮光時9~13 感度調整無段階調整 センサー2箇所 電源ソーラー電池+単4乾電池(2本) 仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。 セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典) 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個) 寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6 センサー4箇所 遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5 戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8 感度調整無段階調整 モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド) 動作【遮光】自動ON/OFF 遮光速度(秒)1/25000
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
109,980 税込120,978
4日以内出荷

アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50) ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80 定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29 定格使用率(%)20(100V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9 電源ケーブル3m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アーキュリー160ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
109,980 税込120,978
4日以内出荷

アーキュリー120ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50) ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80 定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29 定格使用率(%)20(100V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9 電源ケーブル3m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷