ガス溶接、切断用ライターです。
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質鉄
最大積載量(kg)60
本体質量(kg)17
寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430
機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ
引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード