3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC-15S 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%)40 付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg)8.3 コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251 機能PFC機能 定格入力電流(A)AC23 切断能力(mm)アルミニウム2 エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45 アズワン品番64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼4 必要エア量(L/min)50/0.45MPa 定格入力容量(kVA)2.3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

APC-40 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%)60 トラスコ品番818-5941 質量(kg)16 電圧(V)AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz)50/60兼用 切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
当日出荷