3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)23.2 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)80 使用率(%)20 適合溶接棒(mm)1.4~2.6 定格入力電流(A)30 出力電流範囲(A)DC10-80 定格入力容量(kVA)3
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。 仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式 付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター 適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100/25.6(200 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V) 溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0 定格出力電流80A(100V)/140(200V) 定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

SIG-200 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%)40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷