電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度#10
質量(g)106
種類ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。
色グレイッシュブロンズ
電源自動オン/オフ
フィルターブルー
バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)
レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13
遮光度【遮光前】#3
視界範囲(mm)100×53
戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0
感度調整6段階ボタン調整
遮光速度(秒)1/25.000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。
仕様視界領域(mm):W98×H53
材質牛革(グレインレザー/難燃加工)
種類革溶接面
遮光度#10の付属遮光プレート付き
特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料(2.25MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。
取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF
材質難燃生地
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。
取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF
材質難燃生地
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
用途交換用の止め具です。
材質鉄
寸法(mm)103×59×3
質量(g)3
関連資料(2.25MB)
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。
仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6
材質牛革(グレインレザー/難燃加工)
色遮光フィルタ:トゥルーカラー
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)
遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
遮光速度(秒)1/25000
特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料(2.25MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様電源手動on/自動off
材質ポリプロピレン
質量(g)570
電源ソーラー電池+リチウム電池2個
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)
遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13
視界範囲(mm)W100×H60
切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210
赤外線・紫外線保護#16以下
感度調整4段階切替
動作温度(℃)-5~55
遮光速度(秒)1/30000
保管温度(℃)-20~70
KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。
用途交換用のアイパッドです。
材質スポンジ
寸法(mm)200×90×20
質量(g)6
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。
種類ヘルメット
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー
溶接電流(A)300(使用率70%)
適合電線38sq以下
付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個
質量(g)366
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24
適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
飛散する溶接スパッタから頭部、肩口を保護します。
難燃性繊維を使用し、耐熱、耐火性に優れています。
用途溶接作業用防護頭巾
本体質量(g)140
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。
付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)
適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100/200兼用
電源コード(m)約2(2sq×3芯)
出力定格容量(kVA)4.2
適合材鉄、ステレンス
定格使用率(%)2
定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用
仕様安全ホルダー(300A)用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。
種類安全ホルダー(300A)用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)80
使用率(%)35
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
定格入力電流(A)24.4
無負荷電圧(V)19.5
定格入力容量(kVA)2.44
超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。
仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式
付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター
適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100/25.6(200
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)
溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0
定格出力電流80A(100V)/140(200V)
定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色黄
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途防災面の交換用プレート
材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン
質量(g)57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25
適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)38
材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)70
使用棒径(mm)1.4~6.4
適合電線38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)
使用率(%)60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)1.4~3.2
定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)DC90
定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
密着性のある本革を裏使いする事により、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので、作業効率がアップします。縫製は内縫いし、縫糸の耐久性を高めました。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます!
用途溶接/切断作業における保護。
耐熱温度(℃)200(輻射熱)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)
セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)16.5
適合板厚(mm)1.2~6.0
使用率(%)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270
適合材鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)単相100/200
定格一次入力(kVA)5
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番818-6006
質量(kg)5.5
適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)60(10~60)
溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239
定格二次電流(A)DC60(10~60)
定格使用率(%)20
定格一次電圧(V)100専用
入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)22
定格一次入力(kVA)2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨
色面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系
モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)
視界範囲(mm)W98×H44
遮光速度(秒)1/25000
遮光度遮光前3.5/遮光時9~13
感度調整無段階調整
センサー2箇所
電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)
仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)W240×D305×H207
種類溶接面(かぶり式)
電源単4電池×2本+ソーラー電池
センサー2個
遮光度#9~#13
視野98×44mm
感度調整大槍式/無段階
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ