「溶接台車」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7m3 のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車
適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等
寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510
最大積載量(kg)150
下段棚板耐荷重(kg)70
上段棚板耐荷重(kg)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様クランプ2個付き
高さ(mm)680
本体質量(kg)22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード