24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。 最大電流(A)300 適合電線サイズ14~38sq 仕様プラグ・ソケット組
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)M型プラグ 38sq
溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。 適合22~50Sq 接続方式ジョイント:M型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm)64×60×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 磁力スイッチ:有 アンペア適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ケーブルアダプター
溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコード0.2M
溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様ねじ込みロック式
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷



SUZUKID(スズキッド)HC延長R22-10X20M
溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。 長さ(m)20
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)HC延長R22-10X10M
溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。 導体断面積(mm2)22 長さ(m)10 仕様両側端末加工形状 使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント) 太さ(sq)22
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)HC延長22sqN型5M
安全ホルダ、ケーブルジョイント(プラグ)付きのキャブタイヤです。 溶接電流は300Aまで対応可能で、使用率は70パーセントです。ネジ式です。
用途キャブタイヤ。 長さ(m)5 仕様ネジ式
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)AC延長R22-10X10M
溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。 導体断面積(mm2)22 長さ(m)10 仕様両側端末加工形状 使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント) 太さ(sq)22
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)AC延長N型22sqX5M
アースクリップ、ケーブルジョイント(プラグ)付きのキャブタイヤです。ネジ式です。
用途キャブタイヤ。 長さ(m)5 仕様ネジ式
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5M
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接延長両端R22-10
溶接用キャブタイヤです。圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。 長さ(m)10
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX20M
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します 仕様WCT22sq×1芯 コード長さ(m)20
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX10M
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します 仕様WCT22sq×1芯 コード長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長14sq×5M
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます 仕様WCT14sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付 コード長さ(m)5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長H型22sq×10
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます 仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付 コード長さ(m)10
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15M
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用 仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップ コード長さ(m)15
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100 出力電流(A)40 適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg)6 電源コード(m)1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220 定格使用率(%)20 使用率(%)20 定格入力電流(A)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)SIG-200用 スプールガン
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンド
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等 材質(磁石)フェライト 吸着力(N)110 ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170 質量(g)490 材質
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)