「溶接用プレート」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガス溶接にも安心です。
電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
用途溶接面用遮光プレート
遮光度#8
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度10番
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度11番
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度9番
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度12番
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート
遮光度#10
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。
35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート
遮光度#8
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
スパッタから手持ち面を守ります。
電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。
ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用
材質ガラス
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
30A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#7
仕様被覆アーク溶接:75A以下
材質アルカリシリカートガラス
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#6
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。
溶接時に発生するアーク光を遮光します。
プラスチックの為、湿気に強いです。
鉄板のフローターとして使用します。
素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。
種類手持ち面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#10
材質アルカリシリカートガラス
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#9
仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#11
仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)
セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)16.5
適合板厚(mm)1.2~6.0
使用率(%)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270
適合材鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)単相100/200
定格一次入力(kVA)5
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#5
材質アルカリシリカートガラス
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色黄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
200A~300Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#12
1枚
¥339
税込¥373
翌々日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能戻り速度【オートモード】機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様電池残量表示モード
関連資料(7.26MB)
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様グラインドモード機能
関連資料(7.26MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。
用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。
適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ
付属品取付スプリング
適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799
色【遮光フィルター】青
電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池
本体質量(g)102
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8
遮光度#9~#13
主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接
遮光速度(秒)1/10000
アズワン品番64-8642-59
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色緑
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光し、目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート。
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#13
1枚
¥339
税込¥373
4日以内出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。アルファベットに、数字が加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。
材質軟鋼
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。従来の大文字アルファベットに、小文字アルファベットが加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。
材質軟鋼
関連キーワード