「溶接用手持ち面」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使い易い手持ち面です。
電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤)
種類手持ち面
色茶
質量(g)290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。
溶接時に発生するアーク光を遮光します。
プラスチックの為、湿気に強いです。
鉄板のフローターとして使用します。
素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。
種類手持ち面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ
付属品取付スプリング
適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799
色【遮光フィルター】青
電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池
本体質量(g)102
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8
遮光度#9~#13
主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接
遮光速度(秒)1/10000
アズワン品番64-8642-59
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。
アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。
JIDOMENの液晶カートリッジです。
溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スパッタから手持ち面を守ります。
電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。
ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用
材質ガラス
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様グラインドモード機能
関連資料(7.26MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能戻り速度【オートモード】機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様電池残量表示モード
関連資料(7.26MB)
通常の手持面の約2倍の視界を有します。
頭から被れるので溶接時に両手が使えます。
幅広ワイドビューです。
用途溶接用ヘルメット面
寸法(mm)縦380×幅200×奥240
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
関連キーワード