4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM-10C プロメ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
トラスコ品番818-5947 電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10 本体質量(g)102 有効視野(mm)92×34 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)10000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

PM-10CB 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ 付属品取付スプリング 適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799 【遮光フィルター】青 電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池 本体質量(g)102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8 遮光度#9~#13 主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接 遮光速度(秒)1/10000 アズワン品番64-8642-59 視野領域寸法(mm)92×34
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5 遮光速度(秒)1/10000
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類溶接面(手持ち式) 仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm)94×24 遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷