「自動切断機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC-15S 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%)40 付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg)8.3 コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251 機能PFC機能 定格入力電流(A)AC23 切断能力(mm)アルミニウム2 エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45 アズワン品番64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼4 必要エア量(L/min)50/0.45MPa 定格入力容量(kVA)2.3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。 質量(g)140
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。 材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)