「遮光眼鏡」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度#8
材質ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度#10
質量(g)106
種類ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス
遮光度#3
材質ポリカーボネート
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード