100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用
出力電圧(V)100/115/200/230
出力定格容量(kVA)3
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)16000
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242
トランスオートトランス
出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)約7
タイプ昇降圧兼用
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200兼用
コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個
相数単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。
付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)
適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100/200兼用
電源コード(m)約2(2sq×3芯)
出力定格容量(kVA)4.2
適合材鉄、ステレンス
定格使用率(%)2
定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
関連キーワード