カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(14)
  • タカチ電機工業(12)
  • エスコ(9)
  • マイト工業株式会社(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • A&D(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 熱研(3)
  • ケニス(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • セイコー(SEIKO)(2)
  • ダイヘン(2)
  • 東日製作所(2)
  • 理研オプテック(2)
  • デンゲン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2450」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラSUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55