カテゴリ

  • 溶接用品(28)
    • 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(1)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • MAG(ノア精密)(95)
  • MAG(7)
  • マザーズ(1)
  • PROMART(プロマート)(2)
  • ノア精密(9)
  • メディアカバーマーケット(3,565)
  • MAGIQ(東京堂)(1,242)
  • ホンダ(473)
  • 長谷川工業(240)
  • 三菱ふそう(240)
  • MagX(マグエックス)(216)
  • RS PRO(196)
  • TORRAS(171)
  • エレコム(167)
  • KTM(130)
  • 日立産機システム(124)
  • SPARKFUN(102)
  • 富士コンプレッサー(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mag」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンドSUZUKID(スズキッド)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)SUZUKID(スズキッド)
5,298税込5,828
1巻(0.5kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(0.45kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド)100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30入力電圧(V)AC100入力電流(A)15~30入力電力(KVA)1.5~3定格二次電流(A)90絶縁階級H種寸法(mm)W275×H380×L480仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101トラスコ品番818-5961セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2質量(kg)20.0タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用周波数(Hz)50/60兼用電源(単相/V)100消費電力(kW)2.5溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチトラスコ品番818-5948質量(kg)14.5定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V定格周波数(Hz)50/60兼用容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMENSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用種類溶接面(手持ち式)仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライトSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード関連資料(7.26MB)
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド)遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様グラインドモード機能関連資料(7.26MB)
デジメタル専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)デジメタル専用内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個(3枚)
当日出荷
液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。 各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルSUZUKID(スズキッド)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 フィールダー SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダーSUZUKID(スズキッド)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)視界範囲(mm)W98×H44遮光速度(秒)1/25000遮光度遮光前3.5/遮光時9~13感度調整無段階調整センサー2箇所電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
ステンレス溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ガスボンベ無セットSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
自動溶接遮光面 アークビュー SUZUKID(スズキッド)自動溶接遮光面 アークビューSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1種類自動溶接遮光面電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76視界範囲(mm)96×39戻り速度(秒)0.1~1.0感度調整内部無段階調整遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)遮光速度(秒)1/25000最高操作温度(℃)-20~+70許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLEDSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ SUZUKID(スズキッド)充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚トラスコ品番700-1150材質ステンレス厚さ(mm)5遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーン SUZUKID(スズキッド)アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーンSUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典)電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6センサー4箇所遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8感度調整無段階調整モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)動作【遮光】自動ON/OFF遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FFSUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawa 遮光ガラス付きSUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
液晶カートリッジプロメevo SUZUKID(スズキッド)液晶カートリッジプロメevoSUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
mag ライト特集