カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(238)
  • スズキ(208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(150)
  • MAZDA(マツダ)(106)
  • 東洋技研(64)
  • ニッサン(39)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • NAKANO(23)
  • ERECTA(エレクター)(21)
  • ホンダ(14)
  • イトーキ(14)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 昭和コーポレーション(13)
  • CKD(12)
  • 日東工業(11)
  • 東芝(10)
  • EKチェーン(9)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-74」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー&ワイヤーブラシ SUZUKID(スズキッド)ハンマー&ワイヤーブラシSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。
用途電気溶接用。
マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュアルSUZUKID(スズキッド)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュオSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質種類磁石:フェライト保持角度(°)90
マグアース200 SUZUKID(スズキッド)マグアース200SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200
マグアース300 SUZUKID(スズキッド)マグアース300SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)マグホールドマルチLSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
マグホールドアウトサイド SUZUKID(スズキッド)マグホールドアウトサイドSUZUKID(スズキッド)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
マグホールドシックスM SUZUKID(スズキッド)マグホールドシックスMSUZUKID(スズキッド)
799税込879
1個
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト
マグアース600 SUZUKID(スズキッド)マグアース600SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
マグホールドシックスL SUZUKID(スズキッド)マグホールドシックスLSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石フェライト