1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STK-140 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)80(100V)/140(200V) 使用率(%)60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm)1.4~3.2 定格入力電流(A)31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V)DC90 定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷