9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)スプールガン
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。 適合機種SAY-150N
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業 チップ径(Φmm)0.8 チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ) 使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150N チップ長さ(mm)25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴン
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車 適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等 寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510 最大積載量(kg)150 下段棚板耐荷重(kg)70 上段棚板耐荷重(kg)70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.9(10ケ入)
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業 チップ径(Φmm)0.9 チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ) 使用可能機種SAY-150N/SBD-140 チップ長さ(mm)25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

P-827 トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド) 動画あり
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして 適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140 セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚 径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程 固定方法つまみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N 質量(kg)2.95 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ