絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スタンダード

スタンダードのページです。スタンダードは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名八重洲無線株式会社
設立1956/02/18
所在地〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8天王洲パークサイドビル
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
単三型充電池 スタンダード単三型充電池スタンダード
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
急速充電器セット スタンダード急速充電器セットスタンダード(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
急速充電器セット VAC-68
用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
標準型リチウムイオン充電池 スタンダード標準型リチウムイオン充電池スタンダード
12,980税込14,278
1個
当日出荷
くりかえし充電可能継ぎ足し充電可能
トラスコ品番429-9825適合機種VXD20質量(g)140
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
イヤホン付タイピンマイク スタンダードイヤホン付タイピンマイクスタンダード(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
小型マイク&スピーカー スタンダード小型マイク&スピーカースタンダード(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
小型スピーカーマイク MH-90A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
リチウムイオン電池パック スタンダードリチウムイオン電池パックスタンダード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
スタビーアンテナ スタンダードスタビーアンテナスタンダード
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番826-5851適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)長さ(mm)100
EA-581用イヤホン スタンダードEA-581用イヤホンスタンダード
2,298税込2,528
1個
当日出荷
イヤホンアダプタEA-581に接続
イヤホン形状耳かけ型適合機種EA-581ケーブル長(cm)100
防浸型スピーカーマイク スタンダード防浸型スピーカーマイクスタンダード(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
急速充電器 スタンダード急速充電器スタンダード
9,998税込10,998
1箱
当日出荷
トラスコ品番418-8357適合機種VXD20質量(g)230
防水型スピーカーマイク スタンダード防水型スピーカーマイクスタンダード
13,980税込15,378
1箱(1個)
当日出荷
本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1Sビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード特定小電力トランシーバー FTH615スタンダード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
充電器用ACアダプター スタンダード充電器用ACアダプタースタンダード
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電器用ACアダプター
用途VXD1、VXD1S共通オプション
携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバースタンダード
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)
連結型急速充電器用ACアダプター スタンダード連結型急速充電器用ACアダプタースタンダード
7,998税込8,798
1個
当日出荷
連結充電器用ACアダプター
標準型リチウムイオン電池パック スタンダード標準型リチウムイオン電池パックスタンダード
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)2100アズワン品番64-9538-62
イヤーピースマイク スタンダードイヤーピースマイクスタンダード
4,198税込4,618
1個
欠品中
イヤピースマイク MH-89A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン付きタイピンマイク スタンダードイヤホン付きタイピンマイクスタンダード
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6437適合機種SRFD1質量(g)33
スピーカーマイク スタンダードスピーカーマイクスタンダード
7,998税込8,798
1個
当日出荷
しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
適合機種VXD9
乾電池ケース スタンダード乾電池ケーススタンダード
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番730-9066
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード
9,998税込10,998
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番355-4694適合本体VLM-850ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
小型連結型急速充電器 スタンダード小型連結型急速充電器スタンダード
11,980税込13,178
1個
当日出荷
小型連結型急速充電器
タイピン型イヤホンマイク スタンダードタイピン型イヤホンマイクスタンダード
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
VOXヘッドセット スタンダードVOXヘッドセットスタンダード
6,998税込7,698
1個
当日出荷
音声で送受信の切り換えができるハンズフリー対応。
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
イヤホンアダプタ スタンダードイヤホンアダプタスタンダード
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Φ2.5のイヤホンに対応。
咽喉マイク&イヤホン スタンダード咽喉マイク&イヤホンスタンダード
37,980税込41,778
1個
当日出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UA
スピーカーマイク スタンダードスピーカーマイクスタンダード
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番730-9040
小型スピーカーマイク スタンダード小型スピーカーマイクスタンダード
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番423-3921適合機種VXD20質量(g)110
タイピン型マイク スタンダードタイピン型マイクスタンダード
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイピンマイク &イヤホン
アズワン品番64-9538-64
ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダードハイパワーデジタルトランシーバースタンダード
45,900税込50,490
1台
3日以内出荷
必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
アンテナバンド スタンダードアンテナバンドスタンダード
1,198税込1,318
1組(12個)
7日以内出荷から9日以内出荷
アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別適合機種FTH-314/L材質シリコン質量(g)0.5
ベルトクリップ スタンダードベルトクリップスタンダード(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
適合機種VXD9
急速充電器 スタンダード急速充電器スタンダード
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番208-3943適合機種VXD1アズワン品番64-8443-69
ACアダプター スタンダードACアダプタースタンダード(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
6連型充電器 スタンダード6連型充電器スタンダード
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電
用途VXD1、VXD1S共通オプション
ベルトクリップ スタンダードベルトクリップスタンダード
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ベルトクリップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら