インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売
寸法(mm)600×460×1060
質量(kg)160
電源AC100V
振幅(mm)30±15
振動数30~300 (デジタル設定)
タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)
打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)
直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45
モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1
掛数10個(蓋+受器含む)
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売
寸法(mm)600×460×1153
質量(kg)190
電源AC100V
振幅(mm)30±15
振動数30~300 (デジタル設定)
タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)
打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)
直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45
モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1
掛数10個(蓋+受器含む)
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
10日以内出荷
関連キーワード