Cowie Technology

Cowie Technologyのページです。Cowie Technologyは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cowie Technology撹拌子 十字型
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)600 材質PTFE TGK品番814-18-24-05 仕様延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Cowie Technology撹拌子 PTFEコート
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE 使用温度範囲-269~+260℃
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 両面クロス型の強力撹拌タイプです。
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス共通摺合せ製品の接続用コネクターです。 角度補正用として最大120°の曲げが可能です。 摺合せ面にはシールリングがついています。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cowie Technology撹拌子 平十字型
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cowie Technology撹拌子 平小判型
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 低速回転用としてご使用ください。
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Cowie Technologyビーカー PTFE 400mL
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)400 外径(Φmm)85 高さ(mm)112 肉厚(mm)約4.2 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Cowie Technologyビーカー PTFE
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
質量(g)約16 径(Φmm)約105(中央の帯)
1個
709 税込780
3日以内出荷

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
外径(mm)8、(実寸)7
1個
579 税込637
3日以内出荷

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。
材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン 使用温度範囲-269~+260℃
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Cowie TechnologyPTFEジャー
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。 肉厚構造になっています。
タイプPTFE製 材質PTFE
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Cowie TechnologyPTFEひしゃく 10mL
小型のオールテフロン製で固定取っ手付き。注ぎ口が2カ所あるので左右どちらでも使えます。
容量(mL)10 柄長さ(mm)150 材質PTFE 寸法(Φ×高さH)(mm)24×35
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25 寸法(mm)Φ33×H64 規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式 タイプFDA承認
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Cowie Technologyロート PTFE
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 肉厚構造になっています。 280℃まで使用できます。 ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
材質PTFE
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80 全長(mm)140 材質PTFE
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)50 寸法(mm)Φ43×H78 タイプFDA承認
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
本体質量(g)約105
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

Cowie TechnologyPTFE点滴びん
先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。 一滴ずつの分注ができます。
1本
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)