耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE
使用温度範囲-269~+260℃
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
タイプPTFE製
材質PTFE
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25
寸法(mm)Φ33×H64
規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式
タイプFDA承認
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)50
寸法(mm)Φ43×H78
タイプFDA承認
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
関連キーワード