絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
翌々日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容取付袋ナット:2個入種別取付袋ナット材質SUP10
中干しの達人 三陽金属(ERBA)中干しの達人三陽金属(ERBA)(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!エンジン刈払機に取付け簡単!畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
マックス 三陽金属(ERBA)マックス三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)ほか
当日出荷
【刃幅が超ワイドで長持ち!】刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
極薄オート 三陽金属(ERBA)極薄オート三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
ザクト剪定鋸 ネジ 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 ネジ三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
適合機種全機種用
ボディガード 三陽金属(ERBA)ボディガード三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。仕様刈払機用飛散防護カバー材質PP・エンビ寸法(mm)幅:230
ナイロンコード アルエッジ6 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)3
回転刈刃 80枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 80枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5
刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO 三陽金属(ERBA)刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)オレンジ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
無双クリアソー 三陽金属(ERBA)無双クリアソー三陽金属(ERBA)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コーアズワン品番67-2347-85
プロテクトカッター 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター三陽金属(ERBA)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925アズワン品番67-2347-87
極薄オート用 部品 三陽金属(ERBA)極薄オート用 部品三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
289税込318
1組(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
適合17346622適合本体極薄オート 0956
仮払機用替刃 無双ツインブレード 三陽金属(ERBA)仮払機用替刃 無双ツインブレード三陽金属(ERBA)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。 刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。 通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業にトラスコ品番206-6283適合機種0620材質/仕上SKS-5質量(g)520草刈刃(Φmm)230アズワン品番64-8325-69
畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード 三陽金属(ERBA)畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ザクト剪定鋏 185用本革ケース 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏 185用本革ケース三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種ZS-185
水草カッター 三陽金属(ERBA)水草カッター三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5刃厚(mm)1.4材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
デルカル 三陽金属(ERBA)デルカル三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コードが短くなれば自動に出てくる。
仕様ナイロンコード2m付、全自動フルオート式高さ(mm)50穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)110
ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)2.7
回転刈刃 4枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 4枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)
789税込868
1枚
当日出荷
用途草刈用。材質SKS-5刃数4穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
回転刈刃 8枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 8枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5
雑草スクレーパー 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー三陽金属(ERBA)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50
ナイロンカッター オートミニ用 部品 三陽金属(ERBA)ナイロンカッター オートミニ用 部品三陽金属(ERBA)
799税込879
1個
翌々日出荷
三陽金属 ナイロンカッター オートミニ用部品です。
適合00736067適合本体オートミニ 0557
安全カッター E3用 替えコード 三陽金属(ERBA)安全カッター E3用 替えコード三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード長さ(cm)20
ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA)ザクト 太枝切鋏三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!・包丁で切るようなキレイな切り口!包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)生木30
マックス355フリー刃 部品 三陽金属(ERBA)マックス355フリー刃 部品三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4枚)
当日出荷
マックス355フリー刃用の部品です。
用途マックス355フリー刃用。適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA)ヒエ抜刈三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
欠品中
抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780質量(kg)0.7材質(グリップ)エラストマー材質(柄部)アルミ材質(刃)SKS-5
ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。刃長(mm)270仕様波打刃適合機種TP-2700目の粗さ極細目
ザクト剪定鋸 竹挽専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 竹挽専用三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。刃長(mm)270仕様波打刃全長(mm)420ピッチ1.7目の粗さ極細目板厚(mm)1.2
ザクト剪定鋸 グリップ 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 グリップ三陽金属(ERBA)
669税込736
1個
翌々日出荷
適合機種全機種用
石飛ガード用ネット 三陽金属(ERBA)石飛ガード用ネット三陽金属(ERBA)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
材質(ネット)ポリエステル寸法(m)2×2
ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm三陽金属(ERBA)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンコード 角2.2mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.2mm三陽金属(ERBA)
428税込471
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
スリムくん 三陽金属(ERBA)スリムくん三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コード交換は差し込むだけ。120gで最軽量。
ナイロンカッター オートミニ 三陽金属(ERBA)ナイロンカッター オートミニ三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付高さ(mm)45外径(Φmm)100
エルバA 三陽金属(ERBA)エルバA三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫なアルミ合金製。 取り付けたままコード交換OK。
仕様手動巻き込み式付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)高さ(mm)30穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)120
ナイロンコード アルエッジ4 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ4 ストレート三陽金属(ERBA)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状四角型太さ(mm)2.4
ナイロンコード 丸3.0mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 丸3.0mm三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状丸型太さ(mm)3.0
回転刈刃 8枚刃(磨仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 8枚刃(磨仕上)三陽金属(ERBA)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途草刈用。刃数8材質SKS-5
イエローシャーク 三陽金属(ERBA)イエローシャーク三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装