絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-1軽量 三陽金属(ERBA)S-1軽量三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
荒地に強い軽量タイプ。 チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
S-1 三陽金属(ERBA)S-1三陽金属(ERBA)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用カバー 三陽金属(ERBA)刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用カバー三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
739税込813
1個
3日以内出荷
刈り払い機用カッター 畑のシェーバー 三陽金属(ERBA)刈り払い機用カッター 畑のシェーバー三陽金属(ERBA)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)145
MUSOU ツインブレード用 替刃セット 三陽金属(ERBA)MUSOU ツインブレード用 替刃セット三陽金属(ERBA)
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
三陽金属無双ツインブレード用替刃セットです。
セット内容上刃・下刃:各1枚
魔法のカバー 三陽金属(ERBA)魔法のカバー三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
ナイロンカッターに取付けるだけで草刈が楽になります。コード先端のみで刈る為、燃費、作業時間を大幅に軽減します。長い雑草もスムーズに刈れます。ナイロンコードの消耗が少なくなります。雑草の巻き込み、飛散を防止します。機械の負担が減り燃費が向上します。
用途雑草の巻き込み、飛散防止。材質ポリプロピレンオレンジ品番854
雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット三陽金属(ERBA)
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム全長(mm)1340質量(g)645板厚(mm)2.45刃厚(mm)138曲げ角度(°)50
畑のシェーバーDX用カバー 三陽金属(ERBA)畑のシェーバーDX用カバー三陽金属(ERBA)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
従来品より30%効率アップ。刈払機で簡単、手軽に除草。 作物・果樹を傷つけない 。腰を曲げずに、楽々立ち作業。(26cc以上の刈払機でご使用ください)従来品よりサイズが大きくなり果樹園や公園などの広範囲を効率よく除草!
プロテクトカッター用替刃 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター用替刃三陽金属(ERBA)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
プロテクトカッター専用の替刃です。
仕様●プロテクトカッター専用替刃●原産国:日本●コード番号:364-8924アズワン品番67-2347-88
刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き 三陽金属(ERBA)刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き三陽金属(ERBA)
799税込879
1個
当日出荷
地面を滑らせ草刈りがスムーズに行える。高耐久性樹脂を使用で長持ち。 三陽金属のツインブレード用のスペーサ付きでツインブレードにも取り付けが可能です。
付属品ツインブレード用スペーサー高さ(mm)19.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)104
安全カッター E3 三陽金属(ERBA)安全カッター E3三陽金属(ERBA)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
中干しの達人用 取付けボルト・ナット 三陽金属(ERBA)中干しの達人用 取付けボルト・ナット三陽金属(ERBA)
939税込1,033
1セット
翌々日出荷
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個塗装色チップソー:オレンジ
中干しの達人用 チップソー 三陽金属(ERBA)中干しの達人用 チップソー三陽金属(ERBA)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容チップソー 130×8P:1枚
中干しの達人用 カバーセット 三陽金属(ERBA)中干しの達人用 カバーセット三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本塗装色チップソー:オレンジ
剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K 三陽金属(ERBA)剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K三陽金属(ERBA)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
UK-2100用替刃です。 オールマイティーな剪定をされる方に最適のタイプです。 縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできます。 中スキ研磨加工でアサリ不要美しい切断面です。 衝撃焼入れにより超硬度な刃先です。 ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくいです。
用途植木・果樹刃長(mm)210仕様万能目トラスコ品番827-9805材質特殊刃物鋼質量(g)60タイプ替刃式
畦畔ブレード 三陽金属(ERBA)畦畔ブレード三陽金属(ERBA)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途自走畦草刈機用。刃厚(mm)4
ヒエ抜刈 替刃 三陽金属(ERBA)ヒエ抜刈 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
種別替刃
鋸目八枚刃 三陽金属(ERBA)鋸目八枚刃三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較) チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。 多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。 石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用刃数(p)8穴径(Φmm)25.4
ザクト剪定折込鋸 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定折込鋸 替刃三陽金属(ERBA)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃三陽金属(ERBA)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
ザクト剪定鋸 果樹専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 果樹専用三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
ザクト剪定鋸 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ザクト剪定鋏 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
手になじむ刃とグリップの自然なバランス感。 【鋏刃】高級炭素刃物工具鋼、替刃式の無電解ニッケル仕上げの鋭く強靭な刃先。カタツキを抑えるクローム鋼のカシメボルト。 【鋏グリップ】軽量強靭ノンスリップグリップ。前滑りを防ぐパワーグリップ。閉じた時のショックを吸収するソフトクッション。親指で楽に開閉できるワンタッチストッパー。
ナイロンコード金具付 三陽金属(ERBA)ナイロンコード金具付三陽金属(ERBA)
2,798税込3,078
1個(100本)
翌々日出荷
長さ(m)0.2
ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状星型太さ(mm)2.7
ナイロンコード 角2.2mm(2本入) 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.2mm(2本入)三陽金属(ERBA)
429税込472
1パック(2本)
翌々日出荷
形状四角型仕様ビニール袋2本入り太さ(mm)2.3
ナイロンカッター オートミニ 三陽金属(ERBA)ナイロンカッター オートミニ三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付高さ(mm)45外径(Φmm)100
ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ5 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)2.7
切技一番 三陽金属(ERBA)切技一番三陽金属(ERBA)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
竹や硬い草木も切れる。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林草刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.25
早刈一番 三陽金属(ERBA)早刈一番三陽金属(ERBA)
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
衝撃に強い斜め埋込みタイプ。 安心して使える軽量メッシュ。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
ザッカルからまん刈 三陽金属(ERBA)ザッカルからまん刈三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
草の密集地や硬い草刈りに最適。 バリア効果で草が巻付きにくい。 刈った草が簡単に寄せられる。
用途草刈り、下刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ライトブルーメタリック塗装刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
ザッカル荒地刈 三陽金属(ERBA)ザッカル荒地刈三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
石の多い荒地でもきれいに接地刈り。 チップが欠けにくく長時間使える。 簡単に短く接地刈り。
用途草刈り、下刈りに。仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ゴールドメタリック塗装刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
金龍 三陽金属(ERBA)金龍三陽金属(ERBA)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
背丈のある柔らかい草刈りに。 バリア効果で草が巻付きにくい。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
白龍 三陽金属(ERBA)白龍三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)無双トリマーブレード L-310三陽金属(ERBA)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)無双トリマーブレード L-400三陽金属(ERBA)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
Wカット筑水 ピン式下刃 2枚入 三陽金属(ERBA)Wカット筑水 ピン式下刃 2枚入三陽金属(ERBA)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
筑水キャニコムの乗用草刈機の替刃セットです。(適応機種は下記に記載)刃は粘りがある高級バネ鋼材を使用しており、安全性も考慮しております。プレス刃付けではなく、研磨刃付けとなっているため切れ味が軽快です。純正刃よりも、納品価格、販売価格ともに安いので、経済的です。
質量(g)530対応機種CM141,142184,185,225,226,250●1803,2201,2201RC,2201YC,●2201YCV/YCS,2403,2403HC/HCS,2501●CM186.224.227.251.1804.2202●2202RC.2202YC.2202YCV/YCS,2206●2206HC,2402,2402HC,2404●2404HC/V/S,2408,2502,2506●2506RC,2506YC/YCV/YCS,2508サイズ(mm)187×6×80
ピン・波座金セット 三陽金属(ERBA)ピン・波座金セット三陽金属(ERBA)
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
筑水キャニコムの乗用草刈機の替刃セットのピン・波座金セット 刃は粘りがある高級バネ鋼材を使用しており、安全性も考慮しております。プレス刃付けではなく、研磨刃付けとなっているため切れ味が軽快です。純正刃よりも、納品価格、販売価格ともに安いので、経済的です。
ザクト 太枝切鋏用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト 太枝切鋏用 替刃三陽金属(ERBA)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ザクト太枝切鋏用の替刃です
MUSOU ツインブレード用 草寄せカバー 三陽金属(ERBA)MUSOU ツインブレード用 草寄せカバー三陽金属(ERBA)
619税込681
1個
当日出荷
三陽金属 無双 ツインブレード用草寄せカバーです。