5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)安全カッター E3
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター 付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本 穴径(Φmm)25.4
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード 長さ(cm)20
1袋(50本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)