刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コー
アズワン品番67-2347-85
1枚
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード