絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリームライトのロゴ

ストリームライト

米国のストリームライト社は、1968年にNASA向けの携帯ライト開発に集まった技術者達により、1973年に設立された業務用懐中電灯の専門メーカーです。
40年以上にわたり多彩なプロ用懐中電灯を開発してまいりました。
全世界で100以上の特許を取得。高品質、高性能懐中電灯のスタンダードを塗り替え続けています。

会社情報
会社名株式会社 ルミテック日本
設立2001/10/09
所在地〒272-0021 千葉県市川市八幡3-5-1キャピタルタワー7F
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100vストリームライト
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。防水性IP7明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
ポータブルシーンライト 100V 黄 ストリームライトポータブルシーンライト 100V 黄ストリームライト
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)防水保護等級IP67付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)充電時間(時間)約10照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
ポータブルシーン充電式投光器 ストリームライトポータブルシーン充電式投光器ストリームライト
199,800税込219,780
1個
当日出荷
ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエローアズワン品番62-2930-23