3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
エコ商品
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトプロタックHL
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33 材質(ボディ)航空機用アルミ合金 付属品ナイロンホルスター 連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL USB
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 充電式。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85 材質(ボディ)航空機用アルミ合金 付属品ナイロンホルスター 連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷