99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ストリームライトデュアリー 乾電池入
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) 防水保護等級IPX4 付属品単3アルカリ乾電池2本 光源C4 LED×2 動作温度(℃)-20~+40 照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)65 ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ 光源C4 LED 照射距離(m)41 連続点灯時間(時間)6.5
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。 マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。単3アルカリ乾電池4本使用(別売)。
明るさ(Lm)200 付属品乾電池ボックス(乾電池は別売) 連続使用時間(時間)3.5
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単3形 MN1500 本数6本 アズワン品番62-2931-27
1セット(6本)
789 税込868
欠品中

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155 使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プロポリマー3Cハズロ国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単2形 MN1400 本数12本 アズワン品番62-2931-26
1セット(12本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX6 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)185 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

ストリームライトプロタックHL-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe) 照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL5-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池CR123A×4 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe) 照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック 幅(mm)57 高さ(mm)51 奥行(mm)38 電源4.5 保護等級IPX7 明るさ(Lm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 材質耐衝撃ポリマー樹脂 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)30 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
エコ商品
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高) 点灯時間(時間)8(高) 全長(mm)134 外径(Φmm)15(ヘッド) 質量(g)47 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 仕様CDP(高):950
1個
5,198 税込5,718
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-21
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ストリームライトマイクロストリーム Ver.A
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 トラスコ品番573-9875 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AA
エコ商品
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)35 保護等級IPX4 明るさ(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ トラスコ品番562-4075 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 レッド 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ストリームライトプロタック2L-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)500(High)、40(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)アルミニウム 付属品リチウム電池CR123A、ホルスター LEDC4LED 照射距離(m)165(High)、49(Low) 連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2418 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)55
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ストリームライトポリタックLEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3 使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス 明るさ(Lm)130
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトポリタック90 L型LEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)170 連続使用時間3時間45分 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター 連続使用時間約6時間30分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーホルダーサイズのLEDライト。 ストリームライト社のロゴがスイッチになっています。 電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯します。
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170 オレンジ 連続使用時間3時間45分 使用電源3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ストリームライトアルゴ 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-19
1個
7,798 税込8,578
欠品中

ストリームライトセプター 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得した散光タイプの高性能LEDヘッドライト。進化した高輝度LEDを7灯装備することにより、従来モデルから2倍以上の大幅パワーアップ。点灯モードは7灯、3灯、1灯の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい3灯点灯では約10時間の連続点灯が可能。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-20
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)