16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトSL-20L 標準セット
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番62-2930-16
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ストリームライトEフラッド 標準セット
充電式C4スーパーLED散光ポータブル投光器「Eフラッド」。最先端のC4スーパーLEDを6灯装備。615Lumenの超大光量によりエリアをムラなく広範囲に照らします。本体内部のジャンパー設定により明るさを「LOW」に切り替えて点灯時間を長くすることも可能です。首振り自在なヘッドはライトを地面に立てて任意の角度を照らすことも可能。IPX4の耐水性能で雨中の使用も可能です。
オレンジ アズワン品番62-2930-20
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170 オレンジ 連続使用時間3時間45分 使用電源3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ストリームライトEスポット ライトボックス
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm)540 セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)7
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 ブラック 付属品DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ストリームライトウェイポイント
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 色(本体)イエロー 全長(mm)172 付属品DC12V電源コード、ストラップ 質量(g)816(電池装着時) 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ストリームライトバルカンLED ATEX
消防仕様の多用途ライト。 ビームは632m先まで照らします。
明るさ(Lm)180 オレンジ
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷

伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low) 防水保護等級IP67 付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵) 最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low) 充電時間(時間)約10 照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low) 連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

強力なC4 LEDを採用した次世代の消防士用ハンドライトです。 ライト後部に青色LEDを装備。 防水タイプ(IPX7)。FM認証モデル。
明るさ(Lm)145 セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)3 充電時間(時間)約5
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエロー アズワン品番62-2930-23
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。 マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。単3アルカリ乾電池4本使用(別売)。
明るさ(Lm)200 付属品乾電池ボックス(乾電池は別売) 連続使用時間(時間)3.5
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトEスポット 標準セット
深型パラボラリフレクター付C4スーパーLEDを3灯装備した充電式携帯型コードレス投光器。電子制御によりバッテリー切れまで安定した光量が得られます。多少広めのスポット光により見やすい配光と、光の到達距離の長さを両立させました。ヘッド内にあるジャンパーブロックにより光量設定が変更できます。明るさが必要な場合は「高」へ設定することにより、光の到達距離469mのパワフルな光へ。長時間点灯か必要な場合は「低」へ設定することにより15時間の連続点灯が可能です。本体には耐衝撃性ABS樹脂を使用しています。
オレンジ アズワン品番62-2930-21
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池 明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood) イエロー 防塵防水性能IP67 付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本 充電時間(時間)9 照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷