6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 ブラック 付属品DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ストリームライトEスポット 標準セット
深型パラボラリフレクター付C4スーパーLEDを3灯装備した充電式携帯型コードレス投光器。電子制御によりバッテリー切れまで安定した光量が得られます。多少広めのスポット光により見やすい配光と、光の到達距離の長さを両立させました。ヘッド内にあるジャンパーブロックにより光量設定が変更できます。明るさが必要な場合は「高」へ設定することにより、光の到達距離469mのパワフルな光へ。長時間点灯か必要な場合は「低」へ設定することにより15時間の連続点灯が可能です。本体には耐衝撃性ABS樹脂を使用しています。
オレンジ アズワン品番62-2930-21
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエロー アズワン品番62-2930-23
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

ストリームライトEスポット ライトボックス
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm)540 セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)7
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low) 防水保護等級IP67 付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵) 最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low) 充電時間(時間)約10 照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low) 連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

ストリームライトEフラッド 標準セット
充電式C4スーパーLED散光ポータブル投光器「Eフラッド」。最先端のC4スーパーLEDを6灯装備。615Lumenの超大光量によりエリアをムラなく広範囲に照らします。本体内部のジャンパー設定により明るさを「LOW」に切り替えて点灯時間を長くすることも可能です。首振り自在なヘッドはライトを地面に立てて任意の角度を照らすことも可能。IPX4の耐水性能で雨中の使用も可能です。
オレンジ アズワン品番62-2930-20
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

関連カテゴリ