IPX7防水(深さ1m)。
非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。
強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。
明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10
電源単一アルカリ電池×3本(別売)
連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。
充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。
直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
水に浮くので災害時にも役立ちます。
スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)
付属品AC充電コード
電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー
光源白色C4 LED×1、赤色LED×4
防水保護等級IPX7
連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000
付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ
性能防水:IPX8
全長(mm)172
色イエロー
材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂
質量(g)691
使用電池専用リチウムイオン電池
光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38
アズワン品番67-9301-73
点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84
ヘッド寸法(mm)外径:92
最大点灯時間84
光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000
付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ
性能防水:IPX8
全長(mm)172
色イエロー
材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂
質量(g)691
使用電池専用リチウムイオン電池
光束(Lm)高/1400、中/600、低/38
アズワン品番67-5249-16
点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84
ヘッド寸法(mm)外径:92
最大点灯時間84
光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
「スィージ・ランタン」の充電式モデル。ライトの基本機能はそのままに、アウトドアや非常時に便利な大容量8800mAhのUSB電源の機能を付加しました。このUSB電源によりスマートホンならば約4回程度、他のUSB充電式ストリームライトの充電も可能です。万が一、水に落下させても発光部(白色のグローブ)を上にして浮く設計になっています。また、本体裏のキャップを開けるとドライ収納室になっており、濡らしたくない小物等を入れておくことが可能です。
色イエロー
保護等級IPX7
アズワン品番62-2930-80
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード