37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low) 付属品ラバーストラップ イエロー 電源アルカリ電池対応 防水仕様IPX4防水 照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low) 連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-21
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

最も軽量小型で手軽なスーパーLEDヘッドランプ「エンデューロ」。エンデューロは英語の「Endurance(耐久性,持久力)」という単語から作られた商品名です。その名が示すとおり、僅か2本の単4形アルカリ乾電池で最大24時間の連続点灯が可能。この価格でハイ、ローの調光機能を備えたスーパーLEDを採用。この0.5WLEDは、明るさと消費電流のバランスが良く、エンデューロの長時間点灯を可能にしました。光軸は上下90度の角度調整が可能。このスーパーLEDとリフレクターの組み合わせにより、従来のドーム型高輝度LEDが苦手であった中距離以遠の照射も可能にしました。ライトは防滴構造ですので雨中での使用にも安心です。台座のクリップを利用して帽子のつばにクリップオンすることが出来ます。ヘッドストラップはトップバンドなしのタイプとなります。※ヘルメット用のゴムストラップ(61003)は別売りとなります。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
アズワン品番62-2931-23
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと3つのライトモード搭載。薄型タイプ。 最大235ルーメンで明るい。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス) 伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。 3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。 ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネート。 傷がつきにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)Spot:160/Flood:160/Spot・Flood:235 イエロー 質量(g)99.2(乾電池含む) 電源単4アルカリ電池3本(付属) 防水性IPX7防水 照射距離(m)Spot:73/Flood:20 連続点灯時間(時間)Spot:4.75/Flood:5
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

ストリームライトセプター 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得した散光タイプの高性能LEDヘッドライト。進化した高輝度LEDを7灯装備することにより、従来モデルから2倍以上の大幅パワーアップ。点灯モードは7灯、3灯、1灯の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい3灯点灯では約10時間の連続点灯が可能。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-20
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ストリームライトアルゴ 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-19
1個
7,798 税込8,578
欠品中

3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプグローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン 2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、グリーン(ナイトビジョン) ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なコヨーテカラーのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンGreen:1.25(High)、0.25(Low) コヨーテ 電源単4アルカリ電池3本(付属) 傾斜角度(°)45 防水保護等級IPX4防水 照射距離(m)Spot:95(High)、57(Medium)、35(Low)、Flood:29(High)、18(Medium)、9(Low) 連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)、14(Medium)、38(Low)
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷

3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン 2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、レッド(ナイトビジョン) ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンRed:0.37(High)/0.08(Low) イエロー 電源単4アルカリ電池3本(付属) 防水仕様IPX4防水 照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low) 連続点灯時間(時間)Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 電源タイプUSB充電式 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷

単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック 幅(mm)57 高さ(mm)51 奥行(mm)38 電源4.5 保護等級IPX7 明るさ(Lm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AA
エコ商品
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)35 保護等級IPX4 明るさ(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)188 保護等級IPX4 外径(mm)109 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)16
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトマイクロストリーム
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本 明るさ(Lm)28 付属品ネックストラップ 連続使用時間約2時間15分 防塵防水性能IPX4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2418 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)55
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)65 ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ 光源C4 LED 照射距離(m)41 連続点灯時間(時間)6.5
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード トラスコ品番561-5535 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)188 レッド 保護等級IPX4 外径(mm)109 明るさ(Lm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)24
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷

ストリームライトウェイポイント
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 色(本体)イエロー 全長(mm)172 付属品DC12V電源コード、ストラップ 質量(g)816(電池装着時) 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池 明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood) イエロー 防塵防水性能IP67 付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本 充電時間(時間)9 照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ストリームライトプロタックHLヘッドランプ
C4 LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ。 ボディは航空機用アルミ製。 ガラスレンズ採用。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:540、Mediumモード:95、Lowモード:18 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ 連続使用時間Highモード:約1時間45分、Mediumモード:8時間、Lowモード:36時間 使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

強力なC4 LEDを採用した次世代の消防士用ハンドライトです。 ライト後部に青色LEDを装備。 防水タイプ(IPX7)。FM認証モデル。
明るさ(Lm)145 セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)3 充電時間(時間)約5
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)239 電源7.4 充電時間(時間)5 明るさ(Lm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) ブラック 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)/35(Low)/180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 質量(g)45.4(ライト+ヘッドバンド) 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)3.5 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×28.7 ×24.6 防水性IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)/21(Low)
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトEスポット ライトボックス
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm)540 セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)7
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 ブラック 付属品DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)120 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ オレンジ 連続使用時間(時間)約11 使用電池単3アルカリ乾電池3本(付属)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ストリームライトセプター 7LEDヘッドランプ
高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ 連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30 使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10 付属品ヘッドストラップ 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース)耐衝撃性ABS 光源C4LED 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。ホワイトLED
明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減18650リチウムイオンバッテリー使用可能(品番:22101、22010)。 過充電を防止するデジタル制御回路。ほぼすべてのUSBソースを使用して充電し、 複数のバッテリ電源をバックアップとして使用できるため、必要な時にいつでも電源が供給されます。 90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減。 USB充電式。 USBポートはラバーブーツで保護されています。
明るさ(Lm)1000(High)、400(Medium)、65(Low) 付属品USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 光源C4LED×1 防水保護等級IPX4 照射距離(m)232(High)、147(Medium)、60(Low) 連続点灯時間(時間)1.5(High)、2.75(Medium)、20(Low)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。 USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。 フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。 素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。 手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。 ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル 連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10 使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)