「高輝度LEDライト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトナノライト 059シリーズ
全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。 持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。 純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。 レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。
付属品ボタン電池 全長(mm)37 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 質量(g)10 光源高輝度白色LED ヘッド径(Φmm)13 使用電池LR41形ボタン電池 4個 全光束(高出力)(Lm)10 防水性IPX4 最大点灯時間8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155 使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-21
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

最も軽量小型で手軽なスーパーLEDヘッドランプ「エンデューロ」。エンデューロは英語の「Endurance(耐久性,持久力)」という単語から作られた商品名です。その名が示すとおり、僅か2本の単4形アルカリ乾電池で最大24時間の連続点灯が可能。この価格でハイ、ローの調光機能を備えたスーパーLEDを採用。この0.5WLEDは、明るさと消費電流のバランスが良く、エンデューロの長時間点灯を可能にしました。光軸は上下90度の角度調整が可能。このスーパーLEDとリフレクターの組み合わせにより、従来のドーム型高輝度LEDが苦手であった中距離以遠の照射も可能にしました。ライトは防滴構造ですので雨中での使用にも安心です。台座のクリップを利用して帽子のつばにクリップオンすることが出来ます。ヘッドストラップはトップバンドなしのタイプとなります。※ヘルメット用のゴムストラップ(61003)は別売りとなります。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
アズワン品番62-2931-23
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷