「aa 電池」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)67
機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。
使用電池単3形乾電池×3本
保護等級IPX7
最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間
アズワン品番62-2930-82
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
本来の安全とコンパクト性を重視したマルチファンクションフラッシュライト。前方と足元を同時に照らすことができる画期的なフラッシュライトです。しかも単三乾電池2本で駆動できコンパクト設計。
色イエロー
材質(本体)耐衝撃ポリマー樹脂
質量(g)111(電池を含む)
寸法(cm)15.5×2.2×3.4
使用電池単3アルカリ電池2本付
材質(レンズ)ポリカーボネート
耐衝撃性2m
アズワン品番62-7042-50
明るさ(Lm)スポット115(3100キャンデラ 111mビームディスタンス)、フラッド115(75キャンデラ 17mビームディスタンス)、スポット・フラッドコンバイン時:175
防水性IPX4(生活防水)
点灯時間(時間)スポット:24、フラッド:24、スポット+フラッド:15(10%の明るさになるまで)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
7個の高輝度LEDを搭載、使い勝手の良い単3アルカリ電池を4本使用するタイプ。スイッチは連続/パッシングができるデュアルスイッチを採用。
アズワン品番62-7042-51
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
1m防水(IPX7)。
電源単三アルカリ電池×3本(別売)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。
ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。
明るさ(Lm)High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7
色ピンクリボン
電源単三アルカリ電池×3本(別売)
防水保護等級IPX7(1m)
連続点灯時間(時間)High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)155
高さ(mm)35
奥行(mm)35
保護等級IPX4
明るさ(Lm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)42
連続使用時間(時間)約4
前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X
アズワン品番67-2185-02
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011X
アズワン品番65-3965-82
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ
トラスコ品番562-4075
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)180
色レッド
高さ(mm)50
奥行(mm)50
保護等級IPX7
明るさ(Lm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池
トラスコ品番573-9875
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)180
高さ(mm)50
奥行(mm)50
保護等級IPX7
明るさ(Lm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池
材質耐衝撃ポリマー樹脂
幅(mm)140
高さ(mm)30
奥行(mm)30
保護等級IPX4
明るさ(Lm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
関連キーワード