事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。
ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。
机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
明るさ(Lm)180
付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)
連続使用時間(時間)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
材質(レンズ)耐熱ガラス
明るさ(Lm)130
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)185
付属品ニッカドバッテリー(75175)
連続使用時間(時間)2
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。
明るさ(Lm)130
付属品専用ニッカドバッテリー(76375)
連続使用時間(時間)4
リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。
明るさ(Lm)160
付属品リチウムイオンバッテリー(74175)
連続使用時間(時間)2
充電時間3
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)42
連続使用時間(時間)約4
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。
ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85
付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)
連続使用時間(時間)2
充電時間(時間)10
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
L型ヘッドタイプ。
大型クリップと吊り下げリング付き。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)170
連続使用時間3時間45分
材質(レンズ)耐熱ガラス
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます
。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95
付属品ニッカドバッテリー(75175)
連続使用時間(時間)2
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)67
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。
大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。本体のみ。
明るさ(Lm)160
付属品リチウムイオンバッテリー(74175)
連続使用時間(時間)2
充電時間(時間)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。
大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。AC100V充電器付きセット。
明るさ(Lm)160
セット内容ライト本体(74500)、充電ホルダー(74102)、100V ACアダプター(22666または22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ
連続使用時間(時間)2
充電時間(時間)3
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。
持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。
純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。
レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。
付属品ボタン電池
全長(mm)37
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
質量(g)10
光源高輝度白色LED
ヘッド径(Φmm)13
使用電池LR41形ボタン電池 4個
全光束(高出力)(Lm)10
防水性IPX4
最大点灯時間8
前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X
アズワン品番67-2185-02
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本
明るさ(Lm)28
付属品ネックストラップ
連続使用時間約2時間15分
防塵防水性能IPX4
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。
類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」
液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。
明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。
レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。
スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800
防水保護等級IPX4
付属品micro USBコード
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)
ポートmicro USB
点灯時間3.75時間
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
材質(ボディ)航空機用アルミ合金
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
充電式。
外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。
IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85
材質(ボディ)航空機用アルミ合金
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。
照明モードは片手操作で切り替え可能。
底部にマグネット付属。
本体に滑り止め付き。
ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。
フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。
スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。
本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。
レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方)
防水保護等級IPX4
付属品単3アルカリ乾電池2本
光源C4 LED×2
動作温度(℃)-20~+40
照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド)
連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250
点灯時間(時間)6
全長(mm)165
外径(Φmm)28(ヘッド)
質量(g)125
光源C4テクノロジースーパーLED
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
色ブラック
仕様CDP:(集光)5600、(散光)360
アズワン品番63-2586-85
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)500(High)、40(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)アルミニウム
付属品リチウム電池CR123A、ホルスター
LEDC4LED
照射距離(m)165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。
本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
明るさ(Lm)65
色ブラック
防水保護等級IPX4
付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ
光源C4 LED
照射距離(m)41
連続点灯時間(時間)6.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
関連キーワード