ポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セットストリームライト当日出荷から10日以内出荷
ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。