絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

音羽電機工業

音羽電機工業のページです。音羽電機工業は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在110件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名音羽電機工業株式会社
所在地〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町3-7-18
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置用SPD 音羽電機工業装置用SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
LAN用SPD 音羽電機工業LAN用SPD音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
欠品中
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ 音羽電機工業制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ音羽電機工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A)10耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kARoHS指令(10物質対応)対応
ホームアレスタ 音羽電機工業ホームアレスタ音羽電機工業(17件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
信号回線用SPD 音羽電機工業信号回線用SPD音羽電機工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
太陽光システム専用 電源用SPD DC660V 音羽電機工業太陽光システム専用 電源用SPD DC660V音羽電機工業
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
1.効率化・コンパクト化。各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。2.プラグインタイプ。SPD本体のみ交換可能。3. 劣化時も安心機能付き。・劣化時切り離し装置内蔵。・SPD機能表示付き 正常時:緑 劣化時:赤。・劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。4. DINレールによる取り付け。5.RoHS規制物質対応
取付方式DINレール取り付け保護等級外郭:IP20適合電線範囲 単線(mm)より線 5.5~25^2、Φ2.6~Φ5.0
直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ音羽電機工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
9,398税込10,338
1個
当日出荷から21日以内出荷
効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
スリムタイプ制御電源回路用SPD 音羽電機工業スリムタイプ制御電源回路用SPD音羽電機工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途制御電源回路用AC・DC共用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
電話回線用避雷器 音羽電機工業電話回線用避雷器音羽電機工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷
小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
RS-485回線用SPD 音羽電機工業RS-485回線用SPD音羽電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業信号回線用SPD SG-GVJシリーズ音羽電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業装置用SPD LT-CNシリーズ音羽電機工業
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。 RoHS規制物質対応
最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500
雷メモリ(接点付き) 音羽電機工業雷メモリ(接点付き)音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。 操作が容易。 RoHS規制物質対応
出力接点接点出力付き適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
電源用SPD 単相用 音羽電機工業電源用SPD 単相用音羽電機工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
53,980税込59,378
1個
欠品中
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)電圧防護レベル(V)650以下耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)定格電流(mA)2000最大連続使用電圧(V)DC80
DINレール取付キット 音羽電機工業DINレール取付キット音羽電機工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷
同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット適合同軸ケーブルSPD用
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業協約寸法SPD クラスⅡ音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
電話回線用SPD 音羽電機工業電話回線用SPD音羽電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応
用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4346使用電圧(V)DC170(最大連続)最大負荷電流(mA)200電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)100直列抵抗/線(Ω)9.1
SL-GVJシリーズ 音羽電機工業SL-GVJシリーズ音羽電機工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ最大負荷電流(mA)100耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA直列抵抗/線(Ω)9.1
LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形 音羽電機工業LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形音羽電機工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In)最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
SPDヒューズ 音羽電機工業SPDヒューズ音羽電機工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD定格電圧(V)(50/60Hz) 500AC
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業免雷分離器SPD劣化接点無音羽電機工業
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業装置用SPD LT-CNシリーズ音羽電機工業
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA。DINレールによる取り付け。RoHS規制物質対応
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業分離器内蔵協約寸法SPD音羽電機工業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
避雷器 音羽電機工業避雷器音羽電機工業
5,998税込6,598
1個
欠品中
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250(対地間)430(線間)相数線数:単相2線400V用
Pバルブアレスタ 音羽電機工業Pバルブアレスタ音羽電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
雷メモリ 音羽電機工業雷メモリ音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業直撃雷用SPD一相形50KA音羽電機工業
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用耐インパルス電流(kA)50(limp)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)250
ITVカメラ用SPD 音羽電機工業ITVカメラ用SPD音羽電機工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
免雷カウントSPD 音羽電機工業免雷カウントSPD音羽電機工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ 音羽電機工業直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ音羽電機工業
78,980税込86,878
1個
当日出荷
放送回線用SPD 音羽電機工業放送回線用SPD音羽電機工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業低圧用Pバルブ避雷器音羽電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下