絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタイプ制御電源回路用SPD 音羽電機工業スリムタイプ制御電源回路用SPD音羽電機工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途制御電源回路用AC・DC共用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
電話回線用SPD SG-TJシリーズ 音羽電機工業電話回線用SPD SG-TJシリーズ音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業信号回線用SPD SG-GVJシリーズ音羽電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
太陽光システム専用 電源用SPD DC660V 音羽電機工業太陽光システム専用 電源用SPD DC660V音羽電機工業
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
1.効率化・コンパクト化各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮2.プラグインタイプSPD本体のみ交換可能3. 劣化時も安心機能付き・劣化時切り離し装置内蔵・SPD機能表示付き 正常時:緑 劣化時:赤・劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)4. DINレールによる取り付け5.RoHS規制物質対応
取付方式DINレール取り付け保護等級外郭:IP20適合電線範囲 単線(mm)より線 5.5~25^2、Φ2.6~Φ5.0
アレスタチェッカー 音羽電機工業アレスタチェッカー音羽電機工業
2,398,000税込2,637,800
1個
39日以内出荷
6.6kV配電用避雷器・避雷装置1500Vの直流用避雷器試験器 6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能操作が簡単で自動測定(放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧)ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能ギャップ付き避雷器も安心して診断可能放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行う ため、ギャップを傷めません。測定中はブザーとランプで注意喚起
測定範囲ギャップ付きDC9kV~、ギャップ無しDC1kV~出力電圧DC35kV max
配電用避雷器/耐塩電線直付 音羽電機工業配電用避雷器/耐塩電線直付音羽電機工業
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
種別一般・耐塩共用型式電線直付けタイプ定格電圧(kV)8.4用
雷メモリ(接点付き、CT型) 音羽電機工業雷メモリ(接点付き、CT型)音羽電機工業
62,980税込69,278
1個
25日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)操作が容易RoHS規制物質対応
出力接点CT型(接点出力付き)適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
SPDヒューズ 音羽電機工業SPDヒューズ音羽電機工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD定格電圧(V)(50/60Hz) 500AC
3.3kV, 6.6kV屋内用避雷器 音羽電機工業3.3kV, 6.6kV屋内用避雷器音羽電機工業
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
優れた保護性能 内部構造は、各電力会社、JR 各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。屋内専用設計のため廉価小型軽量て?、取り付け及ひ?取り扱いが容易RoHS規制物質対応
種別屋内用定格電圧(kV)4.2用公称放電電流(A)2500
酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ音羽電機工業
93,980税込103,378
1個
99日以内出荷
激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
定格電圧(kV)4.2
配電用ポリマー避雷器屋外用 音羽電機工業配電用ポリマー避雷器屋外用音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
59日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外用(重耐塩用)公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能接地電極間の連接に使用可能RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20
サージインピーダンス計 音羽電機工業サージインピーダンス計音羽電機工業
1,498,000税込1,647,800
1個
39日以内出荷
接地抵抗計では測定できない過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス※)を測定 雷サージなどによる過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス)は、大地に含まれるリアクタンスや静電容量の影響により、定常の接地抵抗値と異なります。避雷設備や送電鉄塔、通信用アンテナの塔脚などの雷サージ電流が流入するような接地極には、サージインピーダンス計による測定が重要です。送電鉄塔の架空地線を外すことなく測定が可能小型で軽量、操作が容易テスト抵抗による動作チェック 本製品が正常に測定できるかを確認するために、簡易的に動作チェックできます。※実効サージインピーダンスとは、波頭長1μsの電流を接地に流入させた際に現れる最大電圧値を流入電流の最大値で除した値をさします。
仕様波高値:約1A測定範囲1~199Ωレンジ20Ω/200Ω 切り替え電波形式直角波インパルス(0.5μs以下/200μs以上)電圧(kV)発生:5
配電用避雷器10kA屋内据付 音羽電機工業配電用避雷器10kA屋内据付音羽電機工業
199,800税込219,780
1個
19日以内出荷
優れた耐汚損特性優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内据置用定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
雷レーダー アンテナ壁取付 音羽電機工業雷レーダー アンテナ壁取付音羽電機工業
1,998,000税込2,197,800
1個
59日以内出荷
.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)雷の放電回数をカウント警戒接点出力端子付き保守点検が容易(テスト機能内蔵)遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。
電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ壁取付
避雷器/耐塩LAコネクタ接続 音羽電機工業避雷器/耐塩LAコネクタ接続音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
優れた耐汚損特性優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外用(一般・耐塩共用)定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
配電用避雷器/屋内用 音羽電機工業配電用避雷器/屋内用音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
優れた耐汚損特性優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内用定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業免雷分離器SPD劣化接点無音羽電機工業
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業装置用SPD LT-CNシリーズ音羽電機工業
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kADINレールによる取り付けRoHS規制物質対応
ITVカメラ用信号回路SPD 音羽電機工業ITVカメラ用信号回路SPD音羽電機工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法SA-ITV24Jは電源重畳に対応RoHS規制物質対応
コネクタBNC型75Ω定格電流(mA)200挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)2
免雷分離器SPD劣化接点有 音羽電機工業免雷分離器SPD劣化接点有音羽電機工業
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
Pバルブアレスタ 音羽電機工業Pバルブアレスタ音羽電機工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
雷サージの記録が残る/避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。放電痕跡が50%になったときは特性要素(エレメント)を交換してください。 制限電圧が低い/100V回路用500V以下、200V回路用800V以下、絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。特性要素の取り替えは簡単/特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
仕様繰返し耐圧値(放電試験1500A(8/20μs)所定回数後):200V 以下、放射耐衝撃値(インパルス放波後4/10μs):15kA 2回以下型式標準型定格電圧(V)AC110用時間雷インパルス耐流:2000V 1分間雷インパルス耐電圧(1.2/50μs)5000V放電開始電圧(V)商用周波数:200 以上、雷インパルス:1000 以上動作温度範囲(℃)-20~+50公称放電電流(A)(8/20μs)1500
制御電源用SPD 音羽電機工業制御電源用SPD音羽電機工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
制御電源回路(AC・DC共用)に対応DINレール取り付けフ?ラク?インタイフ?(点検、交換容易)SPD機能表示付き 制御電源回路に接続することで、回路の電源供給によりSPD機能表示のLEDが点灯します。ただし、制御電源以外の回路に接続する場合は、SPD機能表示はできません。RoHS規制物質対応
定格電流(A)10電圧防護レベル(V)Up 線間:290以下,Up 対地間:600以下最大連続使用電圧(V)Uc:70.0 DC
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14出力端子劣化接点:〇公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
SPDチェッカー 音羽電機工業SPDチェッカー音羽電機工業
839,800税込923,780
1個
99日以内出荷
SPD(避雷器)の劣化が診断可能 最大1500Vまでの動作開始電圧(V1mA)と放電開始電圧が測定できます。小型で軽量測定中はブザーとランプで注意喚起
付属品測定リード (テスト棒を含む 赤・黒(各 1 本) AC アダプター(1 本)質量(g)本体部 約 600 (乾電池含む)測定リード 約 200電源単 3 形アルカリ電池 (4 本)または AC100V AC240V(50/60Hz)精度±5 .0 rdg±1 dgt (動作開始電圧)±10 rdg±1dgt (放電開始電圧)使用温度(℃)0~+50 (ただし 結露 しないこと)レンジ150V/700V/1500V (手動切替)環境RoHS 指令による規制物質対応
雷レーダー アンテナ据置 音羽電機工業雷レーダー アンテナ据置音羽電機工業
1,998,000税込2,197,800
1個
59日以内出荷
.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)雷の放電回数をカウント警戒接点出力端子付き保守点検が容易(テスト機能内蔵)遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。
電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ据置
配電用ポリマー避雷器屋内用 音羽電機工業配電用ポリマー避雷器屋内用音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内用公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
ハーモニックプロ 音羽電機工業ハーモニックプロ音羽電機工業
139,800税込153,780
1個
19日以内出荷
6.6kV系統進相コンテ?ンサ回路て?過電流・過熱リレーの動作か?ある場合に適しています。 6%、または13%直列リアクトルの端子間に接続し、通常は開放状態て?あるため、カ?イト?ライン以内の高調波に対して応答することはありません。(通常の受配電設備における耐電圧試験の実施て?支障はありません。)フィルタのように高調波そのものを減衰、消滅させるのて?はなく、高調波による拡大現象を防止します。過渡的な過電流に応答し、すは?やく正常な状態に復帰させます。第5高調波か?発端とされる過電流及ひ?騒音(うなり)を伴う高調波引込現象の処理に対応しており、第3高調波か?主原因て?現れる過電流を伴わない騒音(うなり)には対応しておりません。LBSの開閉によって生し?る開閉サーシ?過電流にも動作し、減衰させる効果を備えています。小型軽量、容易に取り付けか?て?き、大か?かりな工事は不要て?す。
種別6%直列リアクトル用電圧(V)連続使用基本波:243公称電圧(kV)6.6
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業分離器内蔵協約寸法SPD音羽電機工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要盤内取り付け容易JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが利用可能2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
信号回路用SPD 音羽電機工業信号回路用SPD音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
大きな保護能力DINレール取り付け、ネジ取り付けプラグインタイプ(点検、交換容易)RoHS規制物質対応
用途信号回線用最大連続使用電圧(V)Uc:70.0 DC
配電用ポリマー避雷器屋内据付 音羽電機工業配電用ポリマー避雷器屋内据付音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
99日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内据置用公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
信号回路用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業信号回路用SPD SG-GVJシリーズ音羽電機工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
大きな保護能力DINレール取り付け、ネジ取り付けプラグインタイプ(点検、交換容易)RoHS規制物質対応
用途信号回線用
28KVアレスター一般/耐塩 音羽電機工業28KVアレスター一般/耐塩音羽電機工業
249,800税込274,780
1個
59日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外(一般・重耐塩共用)公称電圧(kV)22定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)28
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流苛酷な雷サーシ?の保護用としでしでます。優れた保護性能制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
定格電圧(kV)4.2用
雷検出制御装置盤 音羽電機工業雷検出制御装置盤音羽電機工業
1,998,000税込2,197,800
1個
99日以内出荷
襲雷時、自動的に電源を開放して所内機器類を保護雷が過ぎて約30分(標準)の後、自動的に電源を投入信号出力接点付き
検知範囲雷放電:最大約20km(ダイヤル設定による)受信周波数雷放電:中心周波数 500Hz
電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業電話端子台用SPDプラグ音羽電機工業
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
LSA-Plus、クローネ、NUCS、UCS端子取付に対応 多回線の雷保護に最適ですSPD機能表示付きフ?ラク?インタイフ?(点検、交換容易)RoHS規制物質対応
用途電話回線用定格電流(mA)120電圧防護レベル(V)Up 線間:350以下,Up 対地間:500以下直列抵抗/線(Ω)9.5最大連続使用電圧(V)Uc:170 DC