大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下
接地電極間の連接に使用可能
SPD機能表示付き
仕様一相形
使用温度範囲(℃)-40~+60
規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品
適合電線(mm2)8~22
保護等級IP20
JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応
公称放電電流(8/20μs)(kA)25
応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。
簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70
適合電線(mm2)5.5~14
保護等級IP20
公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In)
最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
質量(g)約240
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-40~85
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50
JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応
出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)
電圧防護レベル(V)1500以下
耐インパルス(10/350μs):100kA
最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
接地電極間の連接に使用可能
プラグインタイプSPD本体のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
SPD機能表示付き劣化時機能表示突出
取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m)
RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用
耐インパルス電流(kA)50(limp)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)250
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250
使用電圧(V)275
寿命(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
放電開始電圧(V)800±20%
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90
定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)10(1回)
制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護。 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能。取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:40kA
公称放電電流(8/20μs)(kA)20
応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)20
最大放電電流(8/20μs)(kA)40
仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-20~70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14
JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格認証
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
最大負荷電流(mA)100
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
直列抵抗/線(Ω)9.1
関連キーワード