11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線 適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番449-0118 形状モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃)-20~+70 使用電圧(V)DC60(最大連続) 適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA)1000 電圧防護レベル(V)500以下 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

音羽電機工業雷プロテクタLAN用
エコ商品
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。 高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。 ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。 一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。 DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC 形状モジュラー:RJ-45(8芯) 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-20~70 対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab) 周波数帯域(MHz)1~100 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル 定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5以下 耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応 SPD機能表示付き ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応 最大120WのPoE(電源重畳)に対応 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続) 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 周波数帯域(MHz)DC~250(伝送) 対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
エコ商品
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6.6kV配電用避雷器・避雷装置。1500Vの直流用避雷器試験器。 6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能。操作が簡単で自動測定(放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧)。ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能。ギャップ付き避雷器も安心して診断可能。放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行う ため、ギャップを傷めません。測定中はブザーとランプで注意喚起
測定範囲ギャップ付きDC9kV~、ギャップ無しDC1kV~ 出力電圧DC35kV max
1個
2,398,000 税込2,637,800
39日以内出荷

音羽電機工業LED点灯用電源
信号回路用SPD・避雷器のSPD機能表示用の専用電源。 SPDの劣化を検出するとLEDランプが消灯し、交換時期を外部に出力します。 プラグインタイプなので点検・交換が容易です。
取付端子台はDINレール取付、またはM4ねじ取付 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC90~250(50/60Hz) 端子M3.5ねじ端子 最大接続台数(SPD)50台
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

音羽電機工業信号回路用SPD
回線数が多い信号回線、電話回線の保護に最適。DINレール取り付け。プラグインタイプ(点検、交換容易)。SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 LED点灯用電源 形式:SL-205A)。RoHS規制物質対応
電圧(V)信号回線用最大連続使用電圧(Uc:3.1 DC) 定格電流(mA)100
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

音羽電機工業SPDチェッカー
SPD(避雷器)の劣化が診断可能 最大1500Vまでの動作開始電圧(V1mA)と放電開始電圧が測定できます。小型で軽量。測定中はブザーとランプで注意喚起
付属品測定リード (テスト棒を含む 赤・黒(各 1 本) AC アダプター(1 本) 質量(g)本体部 約 600 (乾電池含む)測定リード 約 200 電源単 3 形アルカリ電池 (4 本)または AC100V AC240V(50/60Hz) 精度±5 .0 rdg±1 dgt (動作開始電圧)±10 rdg±1dgt (放電開始電圧) 使用温度(℃)0~+50 (ただし 結露 しないこと) レンジ150V/700V/1500V (手動切替) 環境RoHS 指令による規制物質対応
1個
839,800 税込923,780
99日以内出荷

信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)。小スペースで取り付け可能。プラグインタイプ(点検、交換容易)。劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)。RoHS規制物質対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音羽電機工業アレスタ10制御電源ユニット
エコ商品
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用 定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)