「音羽 lt-121」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC 適合電線(mm2)2~5.5 保護等級IP20 動作開始電圧(V)270±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-20~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

音羽電機工業電源用SPD クラスⅡ
質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-20~50 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)2~5.5 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下 最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

音羽電機工業SR-GVJシリーズ
RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB)1.5以下 直列抵抗/線(Ω)3
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V)250 使用電圧(V)275 寿命(サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 使用温度範囲(℃)-25~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)5.5~14 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
仕様一相形 使用温度範囲(℃)-40~+60 規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品 適合電線(mm2)8~22 保護等級IP20 JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)25
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音羽電機工業電源用SPD 単相用
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)2~5.5 公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間 電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ