1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。 仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ 使用電圧(V)(最大連続)DC170 最大負荷電流(mA)120 電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA 残留電圧(V)100以下 直列抵抗/線(Ω)9.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

関連カテゴリ